{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 500 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 935 mm | |
Campo di coppia | 200 Nm - 500 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2,5 Nm | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 848,5 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 873,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656055 500 | |
EAN / GTIN | 4045197542564 | |
Codice del produttore | 656055 500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto 500 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 943.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’045.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 562.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm ;lbfft |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente ;tattile | acusticamente ;tattile | acusticamente ;tattile |
Dati protocollabili | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 935 | 1.021 | 830 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |