Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto 60 Nm

Codice art.: 656055 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 174.50 /pz.
  • CHF 72.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±3
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 60 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±3 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 278 mm
Campo di coppia 10 Nm - 60 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 0,5 Nm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 17,5 mm
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 254 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 271,5 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 656055 60
EAN / GTIN 4045197302267
Codice del produttore 656055 60

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica maneggevole, molto compatta, ad asta unica, impostabile mediante scala e rilascio automatico. Precisione di ripetibilità estremamente alta grazie all’impiego di materiali di prima qualità e di pezzi soggetti a usura come molle di compressione sottoposti ad un trattamento preliminare speciale o selezionati. Utilizzabile per serraggio orario e antiorario grazie all’inversione del cricchetto.
Un “clic” sonoro e tattile consente di impostare in modo pratico e preciso il valore di coppia desiderato.
Apparecchio base con quadro maschio (senza testa a innesto). Utensili adatti, n. art. 657582657950.
Unità di misura: Nm

Funzione:

La chiave si sblocca con un “segnale” (acusticoe tattile) ed è subito pronta per l’impiego.

Uso:

Per serie da medie a grandi.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Rispetto al valore visualizzato solo con serraggio orario: ±3%

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

Possibilità di effettuare la taratura per serraggio orario.
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto 60 Nm

Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto 60 Nm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF  185.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino
CHF  263.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  312.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Risoluzione Nm Nm Nm
Metodo di misura Coppia Coppia Coppia
Normativa DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica Corsa di rilascio breve meccanica Corsa di rilascio breve meccanica
Feedback “attivazione” “attivazione” “attivazione”
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 271,5 mm 233 mm 305 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica Chiave dinamometrica Chiave dinamometrica

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello