{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 60 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 360 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 60 Nm | |
Peso | 870 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 280 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 305 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657750 60 | |
EAN / GTIN | 4045197514578 | |
Codice del produttore | 657750 60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica a testa snodata senza scala 60 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 312.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino
CHF 263.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 185.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm |
Metodo di misura | Coppia | Coppia | Coppia |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 305 mm | 233 mm | 271,5 mm |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |