{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 320 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 659 mm | |
Campo di coppia | 60 Nm - 320 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2 Nm | |
Peso | 2.300 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile; ottico | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 566 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656500 320 | |
EAN / GTIN | 4000896025367 | |
Codice del produttore | 6123-1CT |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile 320 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 662.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
CHF 300.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 251.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 227.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 166.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario |
Lunghezza complessiva L | 659 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Metodo di misura | Coppia | Coppia | Coppia | Coppia | Coppia |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata | con scala graduata | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 566 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |