{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 543 mm | |
Campo di coppia | 40 Nm - 200 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | |
Peso | 2.000 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile; ottico | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 452 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656500 200 | |
EAN / GTIN | 4000896025268 | |
Codice del produttore | 6122-1CT |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile, Coppia max.: 200Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 525.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino
CHF 261.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
219.00 CHF
CHF 150.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 174.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 159.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile; ottico | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Coppia massima | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm | 1 Nm |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |