Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile 200 Nm

Codice art.: 656050 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 53.00 /pz.
  • CHF 87.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 200 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
    Precisione di misura della coppia ±3 %
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Lunghezza complessiva L 507 mm
    Campo di coppia 40 Nm - 200 Nm
    Divisione della scala, 1 tacca = 1 Nm
    Peso 1.300 g
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Display analogico
    Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
    Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
    Tipo di collegamento Quadro di manovra maschio (cricchetto)
    Metrologia meccanico
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia con scala graduata
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 412 mm
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 656050 200
    EAN / GTIN 4045197302236
    Codice del produttore 656050 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Chiave dinamometrica maneggevole, molto compatta, ad asta unica, impostabile mediante scala e rilascio automatico. Precisione di ripetibilità estremamente alta grazie all’impiego di materiali di prima qualità e di pezzi soggetti a usura come molle di compressione sottoposti ad un trattamento preliminare speciale o selezionati. Utilizzabile per serraggio orario e antiorario grazie all’inversione del cricchetto.
    Un “clic” sonoro e tattile consente di impostare in modo pratico e preciso il valore di coppia desiderato.
    Con cricchetto reversibile fisso ed estrattore − per serraggio orario e antiorario.
    Unità di misura: Nm

    Funzione:

    La chiave si sblocca con un “segnale” (acustico e tattile) ed è subito pronta per l’impiego.

    Uso:

    Per serie da medie a grandi.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Precisione:

    Rispetto al valore visualizzato solo con serraggio orario: ±3%

    Dati d'impiego:

    Legenda per disegno e formula:

    l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
    l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
    l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
    l4 = interasse della testa a innesto
    L = lunghezza complessiva dell’utensile
    T1 = coppia da impostare
    T2 = coppia prescritta

    Nota:

    Possibilità di effettuare la taratura per serraggio orario.
    La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello