{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 12 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 205 mm | |
Campo di coppia | 1,4 Nm - 12 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,2 Nm | |
Peso | 330 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | tattile | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 170 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655500 12 | |
EAN / GTIN | 4580135821481 | |
Codice del produttore | DB12N4-S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 12Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 396.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 275.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 434.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Dati protocollabili | no | no | no |
Peso | 330 g | 400 g | 700 g |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Metrologia | meccanico | meccanico | elettronica |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | Lancetta rattrapante | Lancetta rattrapante |