{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 12 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 225 mm | |
Campo di coppia | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,2 Nm | |
Peso | 400 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | ottico | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 144 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 180 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655520 12 | |
EAN / GTIN | 4045197549914 | |
Codice del produttore | 655520 12 |