{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 3 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 205 mm | |
Larghezza della testa b | 37 mm | |
Altezza della testa h | 63 mm | |
Campo di coppia | 0,3 Nm - 3 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,05 Nm | |
Peso | 330 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | ottico | |
Tipo di collegamento | fissa | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 170 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655500 3 | |
EAN / GTIN | 4562135127121 | |
Codice del produttore | DB3N4-S |