{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 6 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 205 mm | |
Campo di coppia | 0,7 Nm - 6 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,1 Nm | |
Peso | 330 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | ottico | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | sì | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 170 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655500 6 | |
EAN / GTIN | 4562135127169 | |
Codice del produttore | DB6N4-S |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave dinamometrica a quadrante, Coppia max.: 6Nm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 396.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 269.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
263.50 CHF
CHF 185.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm | Nm |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Peso | 330 g | 400 g | 300 g |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | Lancetta rattrapante | con scala graduata |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | non regolabile | regolabile |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |