{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 350 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Campo di misura | 10 Nm - 350 Nm | |
Larghezza visualizzatore | 138 mm | |
Altezza visualizzatore | 110 mm | |
Profondità visualizzatore | 117 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Adattatore a sezione quadra | 1/2 pollici | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tensione nominale | 100 V - 240 V | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia |
Codice articolo | 654476 350 | |
EAN / GTIN | 5060207566131 | |
Codice del produttore | 43525 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Strumenti elettronici di controllo per chiavi dinamometriche „TruCheck™ 2 Plus“ 350 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’410.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 1’075.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza visualizzatore | 138 | 146 | 146 |
Profondità visualizzatore | 117 | 161 | 161 |
Alimentazione | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete |
Coppia massima | 350 | 350 | 350 |
Campo di misura | 10 ;350 | 20 ;350 | 20 ;350 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia | Strumento di controllo della coppia | Strumento di controllo della coppia |