Strumenti elettronici di controllo per chiavi dinamometriche „TruCheck™ 2 Plus“ 3 Nm

Codice art.: 654476 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 206.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 3 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario
    Precisione di misura della coppia ±1 %
    Interfaccia Porta USB
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Intervallo di misurazione 0,1 Nm - 3 Nm
    Larghezza visualizzatore 175 mm
    Altezza visualizzatore 72 mm
    Profondità visualizzatore 64 mm
    Peso 1,4 kg
    Adattatore a sezione quadra 1/4 pollici
    Esagono esterno 6,3 mm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tensione nominale 100 V - 240 V
    Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 654476 3
    EAN / GTIN 5060207566636
    Codice del produttore 43515

    Descrizione

    Esecuzione:

    • 3 modalità di utilizzo: Visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First Peak), visualizzazione valore di picco (Final Peak).
    • Impostazione semplice della coppia desiderata con relative tolleranze.
    • Display LCD. Retroilluminazione a LED per una buona leggibilità nelle aree di lavoro dotate di scarsa illuminazione.
    • Il collegamento micro USB 2.0 incorporato garantisce l’alimentazione di corrente e la trasmissione dati.
    • Visualizzazione sul display in 12 lingue.
    • Memorizzazione fino a massimo 15 coppie.
    • Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.

    Vantaggi:

    Visualizzazione rapida e facilmente riconoscibile dello stato mediante cambio di colore del display (rosso, giallo, verde). Facile trasmissione dei dati misurati tramite interfaccia USB.

    Uso:

    Regolazione e controllo di chiavi dinamometriche con sistema di rilascio, visualizzazione e rotazione oraria.
    Regolazione di giraviti dinamometrici e chiavi dinamometriche a rotazione oraria con o senza scala.

    Precisione:

    Errore percentuale del valore di misura ±1%.

    Fornitura:

    Alimentatore USB (EU/UK/US/AUS), cavo micro USB 2.0, in stabile valigetta di plastica.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello