Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici a parete sottile, con guaina in plastica, Apertura: 21mm

Codice art.: 651240 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 21 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 29 mm
Lunghezza 110 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651240 21
EAN / GTIN 4991644359431
Codice del produttore 14145PM-110 21MM

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Quando si sostituiscono ruote e pneumatici, è importante che i dadi o i bulloni siano serrati correttamente per garantire una guida sicura. È possibile utilizzare una chiave a bussola con bocca esagonale insieme a un’apposita bussola di plastica per assicurarsi che i dadi o i bulloni siano sufficientemente stretti senza danneggiare i cerchi. La chiave a bussola è adatta anche per gli avvitatori a percussione.
La bussola di plastica protegge i cerchi e previene graffi o altri danni che possono essere causati dall’utensile. In questo modo potrai essere certo che la tua auto sarà sempre in buono stato.
La chiave a bussola è una parte fondamentale di ogni officina automobilistica che si rispetti. Sia che lavori da solo sulla tua auto o che tu faccia cambiare ruote e pneumatici da un professionista, questo tipo di strumento non dovrebbe mai mancare.

Vantaggi:

  • La lunghezza complessiva ridotta e perfettamente adattata della chiave a bussola permette di lavorare su viti di difficile accesso.
  • Componenti sensibili (ad esempio cerchioni in alluminio) protetti mediante cappucci di protezione.
  • Possibilità di posizionamento con l’avvitatore in funzione grazie alla corsa libera del manicotto di protezione.
  • Individuazione rapida delle bussole grazie alla codifica a colori.
  • Portata elevata delle chiavi a bussola grazie alla zona di torsione.
  • La battuta in plastica all’interno protegge le superfici sensibili dal dado ruota.

Uso:

Soprattutto per il montaggio di componenti sensibili (ad esempio cerchioni in lega leggera).

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, fosfatata al manganese.

Nota:

Cappucci di protezione di ricambio n. art. 651242.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici a parete sottile, con guaina in plastica, Apertura: 21mm

Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici a parete sottile, con guaina in plastica, Apertura: 21mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  29.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  9.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF  9.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF  15.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  20.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  17.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 29 mm 30 mm 28 mm 30 mm 31 mm 31 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici
Per impiego su macchine si si si si si si
Lunghezza 110 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm 85 mm
Apertura 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello