Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici a parete sottile, con guaina in plastica, Apertura: 17mm

Codice art.: 651240 17
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 17 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 25,2 mm
Lunghezza 110 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 651240 17
EAN / GTIN 4991644359417
Codice del produttore 14145PM-110 17MM
Produttore Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Quando si sostituiscono ruote e pneumatici, è importante che i dadi o i bulloni siano serrati correttamente per garantire una guida sicura. È possibile utilizzare una chiave a bussola con bocca esagonale insieme a un’apposita bussola di plastica per assicurarsi che i dadi o i bulloni siano sufficientemente stretti senza danneggiare i cerchi. La chiave a bussola è adatta anche per gli avvitatori a percussione.
La bussola di plastica protegge i cerchi e previene graffi o altri danni che possono essere causati dall’utensile. In questo modo potrai essere certo che la tua auto sarà sempre in buono stato.
La chiave a bussola è una parte fondamentale di ogni officina automobilistica che si rispetti. Sia che lavori da solo sulla tua auto o che tu faccia cambiare ruote e pneumatici da un professionista, questo tipo di strumento non dovrebbe mai mancare.

Vantaggi:

  • La lunghezza complessiva ridotta e perfettamente adattata della chiave a bussola permette di lavorare su viti di difficile accesso.
  • Componenti sensibili (ad esempio cerchioni in alluminio) protetti mediante cappucci di protezione.
  • Possibilità di posizionamento con l’avvitatore in funzione grazie alla corsa libera del manicotto di protezione.
  • Individuazione rapida delle bussole grazie alla codifica a colori.
  • Portata elevata delle chiavi a bussola grazie alla zona di torsione.
  • La battuta in plastica all’interno protegge le superfici sensibili dal dado ruota.

Uso:

Soprattutto per il montaggio di componenti sensibili (ad esempio cerchioni in lega leggera).

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, fosfatata al manganese.

Nota:

Cappucci di protezione di ricambio n. art. 651242.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello