Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici a parete sottile, con guaina in plastica 19 mm

Codice art.: 651240 19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 19 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 27,2 mm
Lunghezza 110 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 651240 19
EAN / GTIN 4991644359424
Codice del produttore 14145PM-110 19MM

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
Quando si sostituiscono ruote e pneumatici, è importante che i dadi o i bulloni siano serrati correttamente per garantire una guida sicura. È possibile utilizzare una chiave a bussola con bocca esagonale insieme a un’apposita bussola di plastica per assicurarsi che i dadi o i bulloni siano sufficientemente stretti senza danneggiare i cerchi. La chiave a bussola è adatta anche per gli avvitatori a percussione.
La bussola di plastica protegge i cerchi e previene graffi o altri danni che possono essere causati dall’utensile. In questo modo potrai essere certo che la tua auto sarà sempre in buono stato.
La chiave a bussola è una parte fondamentale di ogni officina automobilistica che si rispetti. Sia che lavori da solo sulla tua auto o che tu faccia cambiare ruote e pneumatici da un professionista, questo tipo di strumento non dovrebbe mai mancare.

Vantaggi:

  • La lunghezza complessiva ridotta e perfettamente adattata della chiave a bussola permette di lavorare su viti di difficile accesso.
  • Componenti sensibili (ad esempio cerchioni in alluminio) protetti mediante cappucci di protezione.
  • Possibilità di posizionamento con l’avvitatore in funzione grazie alla corsa libera del manicotto di protezione.
  • Individuazione rapida delle bussole grazie alla codifica a colori.
  • Portata elevata delle chiavi a bussola grazie alla zona di torsione.
  • La battuta in plastica all’interno protegge le superfici sensibili dal dado ruota.

Uso:

Soprattutto per il montaggio di componenti sensibili (ad esempio cerchioni in lega leggera).

Norma:

DIN 3129

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, fosfatata al manganese.

Nota:

Cappucci di protezione di ricambio n. art. 651242.

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici a parete sottile, con guaina in plastica 19 mm

Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici a parete sottile, con guaina in plastica 19 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  28.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino
CHF  7.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  9.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
255 pezzi in magazzino
CHF  13.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
CHF  20.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 27,2 28,7 29 30 29
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Per impiego su macchine si si si si si
Lunghezza 110 38 38 78 78
Apertura 19 19 19 19 19
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola

Prodotti correlati

Ricambi