{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 21 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato uscita | 28 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 651020 21 | |
EAN / GTIN | 4045197336453 | |
Codice del produttore | 651020 21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola IMPACT con bocca poligonale da 1/2 pollici, a parete sottile Surface Drive 21 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 9.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 17.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
![]() Bussola IMPACT con bocca poligonale da 1/2 pollici es. lunga Surface Drive con guaina in nylon 21 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 27.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 28 mm | 31 mm | 31 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Per impiego su macchine | si | si | si |
Lunghezza | 38 mm | 85 mm | 130 mm |
Apertura | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |