{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 8 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ Lato azionamento | 22 mm | |
Lunghezza | 120 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643313 8 | |
EAN / GTIN | 4062406235611 | |
Codice del produttore | 643313 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
73 pezzi in magazzino
CHF 8.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 12.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 8.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22 | 23,5 | 22 |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Giravite esagonale | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 120 | 140 | 100 |
Esagono | 8 | 8 | 8 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |