{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 10 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 7422 | |
⌀ Lato azionamento | 22 mm | |
Lunghezza | 140 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643313 10 | |
EAN / GTIN | 4062406235628 | |
Codice del produttore | 643313 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga, Esagonale: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 8.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 10.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 15.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Giraviti esagonale | Chiavi maschio esagonali | Giravite esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Esagono | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | ||
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |