Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga, Esagonale: 6mm

Codice art.: 643313 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagonale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 6 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Normativa DIN 7422
⌀ Lato azionamento 22 mm
Lunghezza 120 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Con testa sferoidale no
Con anello di tenuta no
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643313 6
EAN / GTIN 4062406235598
Codice del produttore 643313 6

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello