{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 7 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 7422 | |
⌀ Lato azionamento | 22 mm | |
Lunghezza | 120 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643313 7 | |
EAN / GTIN | 4062406235604 | |
Codice del produttore | 643313 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga, Esagonale: 7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 7.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
7.45 CHF
CHF 3.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 120 mm | 120 mm |
Con anello di tenuta | no | |
Esagono | 7 mm | 7 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |