{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 8 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 7422 | |
⌀ Lato azionamento | 23 mm | |
Lunghezza | 60 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Esecuzione | con rivestimento TiN | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643233 8 | |
EAN / GTIN | 4000896046973 | |
Codice del produttore | 986-8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN, Esagono: 8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 10.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino
CHF 6.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
56 pezzi in magazzino
CHF 8.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 23 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Giravite esagonale | Giravite esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 60 mm | 58 mm | 60 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |