{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 19 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 7422 | |
⌀ Lato azionamento | 31,5 mm | |
Lunghezza | 60 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Esecuzione | con rivestimento TiN | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643233 19 | |
EAN / GTIN | 4000896046911 | |
Codice del produttore | 986-19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN, Esagono: 19mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 19.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 14.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 17.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 31,5 mm | 29 mm | 30 mm |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Giravite esagonale | Giravite esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 60 mm | 60 mm | 61 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |