{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 4 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ Lato azionamento | 23 mm | |
Lunghezza | 60 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Esecuzione | con rivestimento TiN | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Con testa sferoidale | no | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643233 4 | |
EAN / GTIN | 4000896046928 | |
Codice del produttore | 986-4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN 4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 11.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 6.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino
CHF 8.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 14.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 23 | 24 | 22,5 | 21,5 |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Giravite esagonale | Giravite esagonale | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 60 | 58 | 60 | 140 |
Con testa sferoidale | no | |||
Esagono | 4 | 4 | 4 | |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |