Set di bussole esagonali con rivestimento TiN, attacco quadro da 1/2 pollice 9 pezzi

Codice art.: 639406
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura chiave esagonale: 5-17

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 9
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Campo apertura chiave esagonale 5-17 mm
    Lunghezza 185 mm
    Larghezza 153 mm
    Altezza 52 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®; Giraviti esagonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 639406
    EAN / GTIN 4000896193530
    Codice del produttore 986/9N

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
    bussole
    secondo DIN 3124.
    Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
    Lame con rivestimento TiN per un’adesività e una resistenza all’abrasione estremamente elevate. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

    Uso:

    Per viti a esagono incassato con filettatura M6 − M24.

    Materiale:

    Bussola in acciaio al cromo-vanadio, cromata (resistente al distacco). Lama in acciaio speciale con rivestimento TiN.

    Fornitura:

    bussole con poligono esterno: 9 pz. n. art. 643233 Dim. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
    Conservazione in: Smartcase con funzione di installazione

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello