{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 18 mm | |
Lunghezza | 30 mm | |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | rivestimento al NiCr | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 637200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754002948 | |
Codice del produttore | 02110013 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola esagonale da 3/8 pollice 13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 8.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino
CHF 5.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 12.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 18 | 18,4 | 18,4 | 23,5 |
Profilo di manovra | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale | Chiave a bussola esagonale | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Quadro di manovra femmina | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Lunghezza | 30 | 25 | 25 | 45 |
Normativa | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Superficie | rivestimento al NiCr | cromato | cromato | con isolamento in plastica |
Apertura | 13 | 13 | 13 | 13 |