Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 9mm

Codice art.: 637200 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Materiale: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 9 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Normativa DIN 3124
⌀ Lato uscita 13 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie rivestimento al NiCr
Con profilo AS-drive si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637200 9
EAN / GTIN 4018754002900
Codice del produttore 02110009

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo AS Drive che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 9mm

Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 9mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  8.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  3.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  5.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale Chiave a bussola esagonale Chiave a bussola esagonale
Lunghezza 25 mm 25 mm 25 mm
Normativa DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124
Superficie rivestimento al NiCr cromato cromato
Apertura 9 mm 9 mm 9 mm
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ® Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello