Bussola esagonale da 3/8 pollice 15 mm

Codice art.: 637200 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Materiale: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 15 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Normativa DIN 3124
⌀ Lato uscita 20,6 mm
Lunghezza 31 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie rivestimento al NiCr
Con profilo AS-drive si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637200 15
EAN / GTIN 4018754002962
Codice del produttore 02110015

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo AS Drive che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola esagonale da 3/8 pollice  15 mm

Bussola esagonale da 3/8 pollice 15 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  9.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  4.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF  6.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  13.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 20,6 20,9 20,9 26
Quadro di manovra femmina 3/8 3/8 3/8 3/8
Lunghezza 31 27 27 45
Normativa DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Superficie rivestimento al NiCr cromato cromato con isolamento in plastica
Apertura 15 15 15 15
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello