{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 7 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 10,8 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 630929 7 | |
EAN / GTIN | 4062406230685 | |
Codice del produttore | 630929 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 2.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 12.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 10,8 mm | 10,8 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 25 mm | 50 mm |
Apertura | 7 mm | 7 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |