Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 6mm

Codice art.: 630929 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 6 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
⌀ Lato uscita 9,3 mm
Lunghezza 25 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630929 6
EAN / GTIN 4062406230678
Codice del produttore 630929 6

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.
Aperture a tolleranze strette con profilo HT-Drive che non danneggia le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole dodecagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 630932; HOLEX: n. art. 630962).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 6mm

Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 6mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  2.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF  2.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  3.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  9.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF  4.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  12.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 9,3 mm 9,2 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm 9,3 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici 1/4 pollici
Lunghezza 25 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 50 mm
Apertura 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello