{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 19,6 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromata | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 630929 14 | |
EAN / GTIN | 4062406231156 | |
Codice del produttore | 630929 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola poligonale, 1/4 pollice, Apertura: 14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 3.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 4.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 4.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale Surfacedrive | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Lunghezza | 25 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Apertura | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |