{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 2,5 mm | |
Lunghezze dei fianchi | 58,5×20,5 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Superficie | nichelate | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 626037 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197921109 | |
Codice del produttore | 626037 2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave maschio esagonale piegata nichelate, Esagono: 2,5mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 0.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15’269 pezzi in magazzino
CHF 0.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 0.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino
CHF 2.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali | Chiavi maschio esagonali |
Funzione di fermo | Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3 | no | ||
Superficie | nichelate | es. fosfatata al manganese | cromato | cromato |
Esagono | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | ||
Lunghezze dei fianchi | 58,5×20,5 mm | 58,5×20,5 mm | 63×18 mm | |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite | Giravite |