Chiave maschio esagonale piegata nichelate, Esagono: 11mm

Codice art.: 626037 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 11 mm
Lunghezze dei fianchi 129×53 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie nichelate
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626037 11
EAN / GTIN 4045197921215
Codice del produttore 626037 11

Descrizione

Esecuzione:

Superficie nichelata.
Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.

Nota:

Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (n. art. 626039 e n. art. 626042).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello