Chiave maschio esagonale piegata nichelate 32 mm

Codice art.: 626037 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 32 mm
Lunghezze dei fianchi 347×157 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie nichelate
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626037 32
EAN / GTIN 4062406229542
Codice del produttore 626037 32

Descrizione

Esecuzione:

Superficie nichelata.
Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.

Nota:

Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici sul nostro eShop (n. art. 626039 e n. art. 626042).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello