Chiave maschio esagonale piegata nichelate, Esagono: 3,5mm

Codice art.: 626037 3,5
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 3,5 mm
Lunghezze dei fianchi 69,5×25,5 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie nichelate
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626037 3,5
EAN / GTIN 4045197921123
Codice del produttore 626037 3,5
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superficie nichelata.
Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.

Nota:

Chiavi maschio piegate HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (n. art. 626039 e n. art. 626042).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello