{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Impronta Torx® | TX30 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza lama | 130 mm | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625754 TX30 | |
EAN / GTIN | 7610733064168 | |
Codice del produttore | 5400.30-130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettricisti per viti Torx®, Classic interamente isolati TX30
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
97 pezzi in magazzino
CHF 14.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
2 pezzi in magazzino
CHF 8.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 250 | 220 |
Lunghezza lama | 130 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Impronta Torx® | TX30 | TX30 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |