{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Impronta Torx® | TX15 | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 175 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625754 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733064137 | |
Codice del produttore | 5400.15-80 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettricisti per viti Torx®, Classic interamente isolati TX15
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 8.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 7.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 175 mm | 187 mm |
Lunghezza lama | 80 mm | 80 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Impronta Torx® | TX15 | TX15 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |