{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Impronta Torx® | TX20/95 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 205 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625754 TX20 | |
EAN / GTIN | 7610733064144 | |
Codice del produttore | 5400.20-100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettricisti per viti Torx®, Classic interamente isolati TX20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
197 pezzi in magazzino
CHF 10.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF 7.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 205 | 187 |
Lunghezza lama | 100 | 80 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Impronta Torx® | TX20/95 | TX20 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |