{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Impronta Torx® | TX25/89 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza lama | 125 mm | |
Lunghezza complessiva | 230 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Materiale lama | Lega speciale PB Swiss Tools | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625754 TX25 | |
EAN / GTIN | 7610733064151 | |
Codice del produttore | 5400.25-125 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettricisti per viti Torx®, Classic interamente isolati TX25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
107 pezzi in magazzino
CHF 11.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 7.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 230 | 187 |
Lunghezza lama | 125 | 80 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Impronta Torx® | TX25/89 | TX25 |
Serie | Classic VDE | |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |