Chiavi poligonali doppie, diritte, per viti Torx® E6XE8

Codice art.: 619400 E6XE8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profilo Torx® 1 E6
    Profilo Torx® 2 E8
    Lunghezza chiave L 115,5 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 9,6 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 11,6 mm
    Altezza massima anello h1 max 4,5 mm
    Altezza massima anello h2 max 5,5 mm
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 619400 E6XE8
    EAN / GTIN 4018754022342
    Codice del produttore 41250608

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate, diritte. Teste piatte e anelli sottili per l’accesso a punti con limitata libertà di movimento. Corpo profilato a doppia T.

    Materiale:

    Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello