Chiavi poligonali doppie, diritte, per viti Torx® E10XE12

Codice art.: 619400 E10XE12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo Torx® 1 E10
Profilo Torx® 2 E12
Lunghezza chiave L 149,5 mm
⌀ Massimo anello D1 max 13,7 mm
⌀ Massimo anello D2 max 15,7 mm
Altezza massima anello h1 max 6,5 mm
Altezza massima anello h2 max 7,5 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619400 E10XE12
EAN / GTIN 4018754022359
Codice del produttore 41251012

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, diritte. Teste piatte e anelli sottili per l’accesso a punti con limitata libertà di movimento. Corpo profilato a doppia T.

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello