Chiavi poligonali doppie, diritte, per viti Torx® E14XE18

Codice art.: 619400 E14XE18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profilo Torx® 1 E14
    Profilo Torx® 2 E18
    Lunghezza chiave L 185 mm
    ⌀ Massimo anello D1 max 17,8 mm
    ⌀ Massimo anello D2 max 22,5 mm
    Altezza massima anello h1 max 8 mm
    Altezza massima anello h2 max 9,5 mm
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 619400 E14XE18
    EAN / GTIN 4018754022366
    Codice del produttore 41251418

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate, diritte. Teste piatte e anelli sottili per l’accesso a punti con limitata libertà di movimento. Corpo profilato a doppia T.

    Materiale:

    Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello