Chiavi poligonali doppie, diritte, per viti Torx® E20XE24

Codice art.: 619400 E20XE24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo Torx® 1 E20
Profilo Torx® 2 E24
Lunghezza chiave L 227 mm
⌀ Massimo anello D1 max 24,7 mm
⌀ Massimo anello D2 max 29,2 mm
Altezza massima anello h1 max 10,5 mm
Altezza massima anello h2 max 12,5 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619400 E20XE24
EAN / GTIN 4018754022373
Codice del produttore 41252024

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, diritte. Teste piatte e anelli sottili per l’accesso a punti con limitata libertà di movimento. Corpo profilato a doppia T.

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello