{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 55 mm | |
Normativa | DIN 7444 | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
⌀ Anello D | 76 mm | |
Altezza anello h | 38 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. verniciata verde | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619000 55 | |
EAN / GTIN | 4018754023219 | |
Codice del produttore | 42010055 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi poligonali semplici a percussione, diritte 55 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 188.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 46.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | es. verniciata verde | fosfatate |
⌀ Anello D | 76 mm | 85 mm |
Apertura | 55 mm | 55 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
Altezza anello h | 38 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |