Chiavi poligonali semplici a percussione, diritte, Apertura: 36mm

Codice art.: 619000 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 36 mm
Normativa DIN 7444
Lunghezza chiave L 195 mm
⌀ Anello D 52,4 mm
Altezza anello h 26 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo
Superficie es. verniciata verde
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619000 36
EAN / GTIN 4018754023165
Codice del produttore 42010036

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate con corpo profilato robusto e corto ed estremità rinforzata per resistere ai colpi.
Anello estremamente sottile, apertura a tolleranze strette per serraggi in punti con minima libertà di movimento. Dato che l’anello è più alto dei dadi normali, la chiave non si blocca.

Materiale:

Acciaio al cromo, verniciato verde.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello