{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 85 mm | |
Normativa | DIN 7444 | |
Lunghezza chiave L | 440 mm | |
⌀ Anello D | 117 mm | |
Altezza anello h | 57 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. verniciata verde | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619000 85 | |
EAN / GTIN | 4018754023318 | |
Codice del produttore | 42010085 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi poligonali semplici a percussione, diritte, Apertura: 85mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 482.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 151.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Normativa | DIN 7444 | DIN 7444 |
Superficie | es. verniciata verde | fosfatate |
⌀ Anello D | 117 mm | 128 mm |
Lunghezza chiave L | 440 mm | 362 mm |
Apertura | 85 mm | 85 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |