Chiavi poligonali semplici a percussione, diritte 55 mm

Codice art.: 619161 55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 55 mm
    Norma DIN 7444
    Lunghezza chiave L 267 mm
    ⌀ Anello D 85 mm
    Altezza anello h 25 mm
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie fosfatate
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 619161 55
    EAN / GTIN 4062406097608
    Codice del produttore 619161 55

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate con corpo profilato robusto e corto ed estremità rinforzata per resistere ai colpi.

    Norma:

    DIN 7444

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello