Chiavi poligonali semplici a percussione, diritte 24 mm

Codice art.: 619161 24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 24 mm
Norma DIN 7444
Lunghezza chiave L 166 mm
⌀ Anello D 40,5 mm
Altezza anello h 15 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie fosfatate
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619161 24
EAN / GTIN 4062406097523

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate con corpo profilato robusto e corto ed estremità rinforzata per resistere ai colpi.

Norma:

DIN 7444

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello