Chiavi poligonali semplici a percussione, diritte 46 mm

Codice art.: 619161 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 46 mm
Normativa DIN 7444
Lunghezza chiave L 238 mm
⌀ Anello D 73 mm
Altezza anello h 22,5 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie fosfatate
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 619161 46
EAN / GTIN 4062406097585
Codice del produttore 619161 46

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate con corpo profilato robusto e corto ed estremità rinforzata per resistere ai colpi.

Norma:

DIN 7444

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello