{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Funzione cricchetto | sì | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza chiave L | 160 mm | |
⌀ Anello D | 32,7 mm | |
Altezza della testa h | 13,8 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | Con isolamento in plastica | |
Anello curvato | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614833 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001980 | |
Codice del produttore | 614833 14 |