{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 17 mm | |
Funzione cricchetto | sì | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
⌀ Anello D | 32,9 mm | |
Altezza della testa h | 15,1 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | Con isolamento in plastica | |
Anello curvato | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614833 17 | |
EAN / GTIN | 4067263001997 | |
Codice del produttore | 614833 17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale semplice con cricchetto interamente isolati 17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 30.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 20.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Anello curvato | no | |
⌀ Anello D | 32,9 | |
Lunghezza chiave | 220 | |
Apertura | 17 | 17 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |